Beli definisi mesin mesin kantor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Samsung LED HD TV
    Mulai

    Rp2.399.900

    Samsung LED HD TV
    Deskripsi:
    SAMSUNG LED TV 32 Inch T4003 - UA32T4003AKPXD merupakan televisi panel LED yang telah didukung dengan teknologi Clean View untuk mengurangi noise dan interferensi, sekaligus meningkatkan warna dan kontras untuk tampilan sebening kristal. Nikmati semuanya dengan kualitas gambar yang halus. Wide Color Enhancer meningkatkan kualitas gambar Anda dan mengungkap detail dengan warna yang seharusnya terlihat. Nikmati TV HD di era Digital. Setelah Anda melihat TV definisi tinggi dengan detail yang jelas dan tajam, Anda tidak akan pernah melihat kembali ke definisi standar atau TV analog. Hubungkan hiburan dan media favorit Anda ke TV - tonton video, putar musik, atau lihat foto melalui koneksi USB.Detail- SAMSUNG LED TV 32 Inch T4003 - UA32T4003AKXXD- Wide Color Enhancer- Connect Share Transfer- HD Resolution 1,366 x 768px- USB & HDMI Support
    atribut:
    • Screen Size (inch): 32
    • Speaker Type: 2CH
    • Maximum Power Consumption (W): 60
  2. In-Lite Lampu LED Strip
    Mulai

    Rp899.900

    In-Lite Lampu LED Strip
    Deskripsi:
    LED Strip Light INFS200LED Striplight Series in-Lite didefinisikan sebagai lampu dengan susunan chip SMD LED yang terpasang di sebuah sirkuit panjang. Bentuknya fleksibel serta memiliki perekat yang kuat pada bagian belakang lampu. Lampu ini dapat menambahkan pencahayaan yang kuat dan memiliki banyak pilihan warna dan kecerahan.Lampu LED Striplight sangat fleksibel dan dapat dibentuk sesuka hati. Biasanya dapat dipakai untuk berbagai jenis ruangan dan kebutuhan estetika rumah Anda, untuk logo kafe, hiasan kamar, karya seni, dan lainnya.
    atribut:
    • Size (mm): 5000x8
  3. Fenix Headlamp
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp669.900

    Fenix Headlamp
    Deskripsi:
    HM50R is a rechargeable headlamp, built tough to withstand cold temperatures. It is fitted with a white light LED featuring 4 output levels. The side switch in the lamp head controls all functions and is easily operated for various lighting demands. The lamp emits a max output of 500 lumens with a max beam distance of up to 80 meters, and a max runtime of 128 hours. All of the following features: IP68 rating, cold-resistance, full-metal housing, semi-sealed holder(headlamp holder can be removed), sweat-channeling headband, compatibility with 16340 and CR123A batteries, handy and compact size, plus the ability to use the headlamp as a mini flashlight, make this multipurpose headlamp really suitable for high altitude climbing and long distance hiking in rigid environments.
Daftar Harga definisi mesin mesin kantor Terbaru November 2026
Samsung LED HD TVRp2.399.900
In-Lite Lampu LED StripRp899.900
Fenix HeadlampRp669.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)